結束バンド/結束工具/固定具 :「配線釘」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。
色黒
材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅
高さ(mm)35.1
質量(g)100
寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4
固定方法ネジ打ち込み
ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。
ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。
材質スチール
幅(mm)11.2
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。