結束バンド/結束工具/固定具 :「ms2-15」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80~538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法C(mm)0.38 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)