取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに
材質特注ポリウレタンエラストマーなど
長さ(mm)320
最大結束径(Φmm)85
幅(mm)9
厚さ(mm)1.3
質量(g)54
使用温度範囲(℃)-20~60
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。