全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)203
質量(g)68(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-51
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
¥440
税込¥484
欠品中
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-59
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)44.5
折径(mm)70
アズワン品番64-7859-83
1袋
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-55
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-56
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)51
折径(mm)80
アズワン品番64-7859-84
1袋
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-60
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-54
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
質量(g)196(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)120
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)30
アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
¥210
税込¥231
当日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)38
折径(mm)60
アズワン品番64-7859-82
1袋
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.3
全長(mm)730
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)225
アズワン品番64-7859-31
1袋(100本)
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.5
全長(mm)368
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色青
ひも長(mm)190
関連資料SDS英語(0.29MB) SDS英語(0.29MB)
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1
2
3
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。