結束バンド/結束工具/固定具 :「アズワン ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.2
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1.0~22.0
アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1~36
アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)1.5~80
アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.6
全長(mm)402
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)3~105
アズワン品番65-2130-52
1パック(100本)
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.4
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)110
結束径(Φmm)3~110
アズワン品番65-2130-51
1パック(100本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)7.0~80.0
アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)252
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)65
結束径(Φmm)1.5~65.0
アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
結束径(Φmm)1.5~50.0
アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本
アズワン品番65-2130-21
1組
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1
全長(mm)101
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1~22
アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)383
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)7.0~105
アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.2
全長(mm)153
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1.5~36.0
アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。