仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色青
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色黄
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色赤
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色緑
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1.0~22.0
アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)7.0~80.0
アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)252
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)65
結束径(Φmm)1.5~65.0
アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
結束径(Φmm)1.5~50.0
アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)383
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)7.0~105
アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.2
全長(mm)153
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1.5~36.0
アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー
材質ナイロン66
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
最大径(Φmm)78
使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー
材質ナイロン66
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
最大径(Φmm)45
使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
特性耐候
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.2
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)530
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)152
アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)310
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)76.2
アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)44.4
アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)30×60
針長(mm)60
1束
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610
最大径(Φmm)185
色白
エスコ品番EA475-610
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1束
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1束
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685
最大径(Φmm)210
色白
エスコ品番EA475-685
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。