3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
760 税込836
3日以内出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)355 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
970 税込1,067
3日以内出荷

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)