結束バンド (金属・X線検出用)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本)エスコ翌日出荷
材質線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂長さ(mm)350質量(g)約170(約85本入)芯線径(Φ)0.9mmアズワン品番64-2287-32被覆外径(mm)1.2
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3