仕様使用可能バンド厚:1.3mm以下
寸法(mm)199×145×34
バンド幅(mm)2.3~5.7
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できます。
EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610
最大径(Φmm)185
色白
エスコ品番EA475-610
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685
最大径(Φmm)210
色白
エスコ品番EA475-685
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。