66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様タグサイズ:28×20mm 材質ナチュラルナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)130 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
820 税込902
翌日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

1個
925 税込1,018
当日出荷

1個
925 税込1,018
欠品中

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質66ナイロン 全長(mm)32.4 使用温度範囲(℃)-40~85 適合サイズ(mm)結束バンド幅:2.2~12.7、厚さ:1.0~4.6 適合材コンクリート、サイディンボード、※石膏ボードには使用できません。 アズワン品番65-2130-87 取付穴径(mm)Φ6.0
1袋(20個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
760 税込836
3日以内出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)355 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
970 税込1,067
3日以内出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

1セット(100本)
1,090 税込1,199
当日出荷

1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
435 税込479
当日出荷

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

全長(mm)200 最大径(Φmm)55 エスコ品番EA475D-200 幅(mm)4.6 引張強度(kg)11
1セット(100本)
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途足場や仮設組みの際に。 材質なまし鉄線 寸法(mm)#11(線径2.9)×700 質量(kg)14 アズワン品番64-7965-70 入数約200本
1箱(200箱)
11,300 税込12,430
翌日出荷


無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-15
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7859-46 入数100本
1パック(100本)
290 税込319
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
欠品中

1パック(100個)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
800 税込880
翌日出荷

耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12 全長(mm)99 最大径(Φmm)22 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-60/90
1個
1,880 税込2,068
8日以内出荷