特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用マウントタイ GRIPPS 動画あり
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に 規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠 ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ) 寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ) 適合径(Φmm)【工具】10~40 最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)