結束バンド/結束工具/固定具 :「ケーブルをまとめる」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。各カラーコードラベルのうち、0、1、2、3、25 の番号が付いており、それぞれ 4、5、6、7、8、9 の番号が付いています。文字には、A、E、L、N、R、S、T、+、-、およびアースが含まれます。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向けに特別に設計された完璧なマーキングソリューションです。PVC 製で、塗布しやすく、山形模様を使用しているため、次のマーカーに確実に固定できます。Helagrip は標準のマーカーやケーブルラベルよりも少ないスペースで配線をまとめるだけでなく、さまざまなサイズのケーブルにも対応しています。特長と利点:。ハンディタイプの TJC1-3 アプリケータツールが含まれています -65 ℃ ~ 105 ℃ の温度範囲 良好な耐薬品性 便利なディスペンサと収納 マーカー長 3.5mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.3mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具●コード番号:210-4558
アズワン品番65-7396-50
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。