結束バンド/結束工具/固定具 :「打ち込みピン」の検索結果
関連キーワード
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180
結束径(Φmm)最小27~最大44
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法A(mm)8
取付穴径(Φmm)6.1-6.3
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)2.5
特性難燃
1袋(100本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。