351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HellermannTyton スパイラルバインディングの長さは、長さが 5 m です。ケーブルやホースの整理及び保護 レトロフィットに最適 ケーブルはいつでも分岐できます さまざまな直径と色を用意しています
仕様●最小ケーブル径:4mm●色:白●内径:5mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:20mm●シリーズ:SBPE4D アズワン品番65-7416-48
1袋(5個)
10,980 税込12,078
欠品中

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton IT シリーズ天然ケーブルマーカーは、プリンタ前の 0 個の凡例です。最大ケーブル径は 4.8 mm、ストラップ幅は 4.8 mm、長さは 44 mm、幅は 19 mm です。このマーカーは、ケーブルバンドル及び電気ハーネスの識別用タイ及びプレートに使用します。材質はナイロン 66 です。これらのマーカーは 100 個単位で販売さ
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最大ケーブル径:4.8mm●色:ナチュラル●長さ:44mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7363-96
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193 材質ポリエチレン 長さ(mm)70 透明 アズワン品番65-7371-19
1袋(50個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-36
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7397-90
1袋(200個)
2,498 税込2,748
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:燈●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7437-98
1袋(200個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●代表規格:HF アズワン品番65-7374-13
1袋(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5724 アズワン品番65-7363-27
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5728 アズワン品番65-7374-22
1袋(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113 アズワン品番65-7363-03
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735 アズワン品番65-7374-32
1袋(200個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:100mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8629 アズワン品番65-7478-14
1袋(100個)
5,998 税込6,598
欠品中

Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625 アズワン品番65-7478-01
1袋(100個)
3,598 税込3,958
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-32
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:青●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4636 アズワン品番65-7398-02
1袋(200個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:紫●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4816 アズワン品番65-7478-22
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4787 アズワン品番65-7396-44
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4838 アズワン品番65-7396-38
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:青●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4800 アズワン品番65-7470-30
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7391-62
1袋(200個)
2,498 税込2,748
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
1袋(200個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5731 アズワン品番65-7374-19
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計さ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; L; N; R; S; T; Blank●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF アズワン品番65-7374-14
1袋(200個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:52mm●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-260 アズワン品番65-7370-17
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7371-09
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

。Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738 アズワン品番65-7481-81
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-19
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-28
1袋(200個)
3,898 税込4,288
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-18
1袋(200個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入
。WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:紫●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4642 アズワン品番65-7468-29
1袋(200個)
2,698 税込2,968
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4478 アズワン品番65-7472-94
1袋(200個)
4,498 税込4,948
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5722 アズワン品番65-7363-45
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4585 アズワン品番65-7394-38
1袋(200個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4579 アズワン品番65-7468-28
1袋(200個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216 アズワン品番65-7451-79
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:白●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4844 アズワン品番65-7478-23
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中