マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3