結束バンド/結束工具/固定具 :「青 ファイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HellermannTytonスマートメータプッシュオンHellermannTytonスマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付けカラーとクリップに成形された識別情報廃棄物の処分不要収益保護を提供する色分け装着時の拘束力低プロファイル多相に適応可能アプリケーションツールなし16mm2および25mm2のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定BS認定
仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:N●色:青●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃
アズワン品番65-7385-64
1袋(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。