結束バンド/結束工具/固定具 :「PF管 固定」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン グレード耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA1 コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

WR250 ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップタイ
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5~66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷