金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798~税込¥4,178~特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3
虫除けグリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥4,398¥3,998