1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷