結束バンド/結束工具/固定具 :「:結束線」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

カラーケーブルタイ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。
材質ナイロン66
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)264.6
使用場所屋内用
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。