結束バンド/結束工具/固定具 :「アルファタグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。