表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
使用温度範囲(℃)5~65
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
印字方式油性ペン
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19
印字方式油性ペン
引張強度(N)80.1
最小結束径(Φmm)3
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)238
最大結束径(Φmm)45
仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)3.6
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度180N
2018年トラスコ掲載ページ3 0953
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
仕様プレート付き
トラスコ品番195-4842
長さ(mm)238
幅(mm)3.6
厚さ(mm)2
材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色オレンジ
質量(g)175
最大結束径(Φmm)45
アズワン品番64-8745-03
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。