限られたスペースで使用できる固定具
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
ビスの呼びM6
使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋
¥599
税込¥659
3日以内出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170
寸法H(mm)6.9
寸法A(mm)15.1
寸法D(Φmm)4.5
グレード耐熱・耐薬品
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)9.6
寸法C(mm)5
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色青色
材質変性66ナイロン・鉄系成分
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。