結束バンド/結束工具/固定具 :「マーキング」の検索結果
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質66ナイロン
長さ(mm)100
結束径(Φmm)2~23
幅(mm)2.5
使用温度範囲(℃)‐40~85
1袋(100mm×100本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
色乳白色
材質66ナイロン
寸法A(mm)4.7
寸法D(Φmm)8.0
グレード標準
寸法B(mm)8.0
寸法C(mm)6.0
適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
使用温度範囲(℃)5~65
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色白
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~75
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
印字方式油性ペン
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)100
ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色白
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます
仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716
アズワン品番65-7425-39
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110
結束径(Φmm)最小1.5~最大22
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)9.3
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.1
寸法W(mm)20.6
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311
アズワン品番65-7372-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746
色黄
アズワン品番65-7435-32
1個
¥649,800
税込¥714,780
欠品中
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
1袋(1000個)
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。