結束バンド/結束工具/固定具 :「編組」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425 アズワン品番65-7481-82
1巻(10m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469 アズワン品番65-7481-27
1巻(10m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:16mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5453 アズワン品番65-7481-79
1巻(10m)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419 アズワン品番65-7468-50
1巻(10m)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルシールド 10mm 銅 1巻 50m入
TE Connectivity 編組ケーブルTE Connectivity 編組ケーブルスリーブは、Raychem INSTALITE 軽量編組シリーズのケーブルスリーブです。厚さが均一であるため、幅広い周波数で優れたシールド性能を発揮します。高性能ニッケルめっき銅合金製で、長さ 10 m、直径 10 mm です。このプルオン式編組は、さまざまな基材に簡単に取り付けられます。柔軟で軽量な設
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●材質:銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LWB アズワン品番65-7384-59
1巻(50m)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

VG 96936-10 / タイプA。HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ。Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計<br
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB530●コード番号:837-2423 アズワン品番65-7460-25
1巻(10m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

VG 96936-10 / タイプA。HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ。Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計。用途:。干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:6mm●材質:PVC、スズめっき銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最大ケーブル径:9.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シールド:あり●シリーズ:HEGTB5●コード番号:837-2435 アズワン品番65-7363-63
1巻(10m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

VG 96936-10 / タイプA。HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ。Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計。用途:。干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:4mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB540●コード番号:837-2432 アズワン品番65-7460-26
1巻(10m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942 アズワン品番65-7480-36
1巻(50m)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Helagaine HEGPX編組スリーブ。Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意
仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390 アズワン品番65-7480-40
1セット(350個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS アズワン品番65-7438-19
1巻(50m)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●コード番号:480-481 アズワン品番65-7399-94
1袋
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃ アズワン品番65-7401-16
1袋
7,598 税込8,358
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902 アズワン品番65-7480-41
1巻(50m)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955 アズワン品番65-7480-21
1巻(50m)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933 アズワン品番65-7480-37
1巻(50m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905 アズワン品番65-7371-21
1巻(50m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908 アズワン品番65-7480-44
1巻(50m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914 アズワン品番65-7480-27
1巻(50m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936 アズワン品番65-7480-25
1巻(50m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263 アズワン品番65-7482-07
1巻(50m)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6043 アズワン品番65-7474-08
1巻(50m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:14mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-267 アズワン品番65-7481-60
1巻(100m)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-289 アズワン品番65-7481-90
1巻(100m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははん
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:34mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06 アズワン品番65-7377-48
1巻(5m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7398-24
1袋
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279 アズワン品番65-7481-12
1巻(50m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285 アズワン品番65-7481-58
1巻(100m)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7398-15
1袋
9,998 税込10,998
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 30 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7377-49
1巻(5m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273 アズワン品番65-7480-99
1巻(100m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 4 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははん
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:7mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7377-61
1巻(5m)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447 アズワン品番65-7481-39
1巻(10m)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7398-20
1袋
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7398-19
1袋
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:32mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7398-18
1袋
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 29mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:29mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine アズワン品番65-7397-83
1袋
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET
FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子 電気設備
仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110 アズワン品番65-7398-16
1袋
6,498 税込7,148
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431 アズワン品番65-7481-66
1巻(10m)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング