結束バンド/結束工具/固定具 :「行先表示」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)