収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(1)
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(3)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)
仕様難燃 材質ポリプロピレン グレー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)25 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
1巻(25m)
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングジッパーチューブ
1巻(25m)ほか
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
材質ポリプロピレン・鉄系成分 長さ(m)25 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-60~+100
1本(25m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ヘララップ 標準 25m
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
乳白 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-40~85 その他RoHS適合、ハロゲンフリー 長さ(m)25
1巻
5,590 税込6,149
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工スミチューブLB
エコ商品
大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 使用可能温度範囲-45~120℃ 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約35 長さ変化率(%)-20以上 収縮前肉厚(mm)0.70 収縮後肉厚(mm)1.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25m×2巻)ほか
139,800 税込153,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明 長さ(m)25 収縮前内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.6 収縮後肉厚(mm)1.6
1巻(25m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ヘララップ 耐熱耐薬 25m
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-40~110 その他RoHS適合、ハロゲンフリー 長さ(m)25
1巻
12,400 税込13,640
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ヘララップ 耐候 25m
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-40~85 長さ(m)25
1巻
6,490 税込7,139
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)