熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。