収縮チューブ :「加熱装置」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱収縮チューブ比 2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。. 特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105℃ 収縮温度: 90℃ 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 暖房装置を使用する前に、健康および安全に関する注意事項をすべて遵守してください。
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -45→ +105 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = なし代表規格 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷