仕様色 = 黒、青、茶、緑 / 黄、赤、白、黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 2:1, 3:1スリーブ長さ = 10 cm, 14 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = ≧37kV/mmアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応RS熱収縮キット. このキットには、さまざまな直径、色、収縮率の熱収縮チューブが170個用意されています。 保守、修理の担当で、さまざまな種類が少量ずつ必要な技術者に最適です。. 特長と利点 ; 170個の各種熱収縮チューブ ; サイズ範囲: 2.4 → 12.7 mm ; 接着ライニング3:1、及び非接着ライニング2:1収縮比 ; 難燃性 ; 実用的な収納ボックス入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 青、赤、白、黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 14 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートUL224 (125 ℃、600 v時) E75077、CSA C22.2 No 198.1 Mil、SAE-AMS-DTL23053 // 4クラス3 IEC60684-3-242準拠. 接着ライニング付き - 難燃性の熱収縮スリーブキット. このキットには、75本の接着ライニング付き熱収縮カラーチューブが含まれています。これらのチューブの熱収縮比は3:1で、各種の一般的なサイズを用意しています。 保守、修理の担当で、さまざまな種類が少量ずつ必要な技術者に最適です。. 特長と利点 ; 75個の各種接着ライニング付き熱収縮チューブ ; 収縮率: 3:1 ; 難燃性 ; 実用的な収納ボックス入り ; 3 → 40 mmの収縮済み直径 ; 長さ1.2 mの接着ライニング付き熱収縮カラーチューブを使用して、個別にキットを補充することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mmシュリンク径 = 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm色 = 様々な色スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1材質 = ポリオレフィン動作温度 Max = +105℃難燃性 = ありアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応, SAE-AMS-DTL-23053-5SAE-AMS-DTL23053-5. さらに長い製品を補充. 熱収縮サービスキット. 供給する水、気体、空気の保護や識別など、電気的及び機械的コンポーネントの修理や保守用に設計された熱収縮タイプ入りの工具ボックススタイルキットです。. 統合トレイの下の下部コンパートメントには、十分な大きさがあるため、サービスキットを拡充するRS圧着工具 (品番< 534-806') 534-806 、RSヒートガン (品番< 433-6016') 433-6016 及び各種アクセサリ (品番< 409-4762') 409-4762/及び< 409-4740') 409-4740 をすっきりと収納できます。 チュービングの動作温度: 最高で135 ℃ 収縮率: 2:1又は3:1 圧着動作温度: 105 ℃ 高難燃性 (UL224 VW-1)、 (クリア又は圧着タイプの製品は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。