1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
クリア
クリア(1)
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)