「色」から絞り込む

ブラック(3)
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮前内径(Φmm)52
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
アズワン品番65-2259-60
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
¥4,530
税込¥4,983
3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。