「色」から絞り込む

ブラック(3)
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。
熱源不要の常温収縮チューブです。
熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮前内径(Φmm)52
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
アズワン品番65-2259-60
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
¥4,530
税込¥4,983
3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。