「色」から絞り込む

イエロー(3)

クリア(12)

グリーン(3)

グレー(1)

ブラウン(2)

ブラック(21)

ブルー(1)

ホワイト(2)

レッド(3)
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

高収縮チューブ 4:1
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率4:1
特性強絶縁性、防滴
関連資料指定物質含有有無(0.07MB) RoHS2証明(0.12MB)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色白
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB)
収縮率2:1
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色緑
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB)
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
収縮開始温度(℃)150
収縮完了温度(℃)175
特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性
関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB)
収縮率2:01
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
特性強絶縁性、防滴
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色透明
材質フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)500
使用温度範囲(℃)-55~150
収縮温度135℃
収縮率2:1
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色青
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB)
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB)
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714)VW-1 600V
収縮開始温度(℃)70
引張強度(MPa)14
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
最低完全収縮温度(℃)100
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色灰
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブスペック資料・製品試験データ資料まとめ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2C).pdf(0.12MB)
薬品の耐腐食性が高い製品です
高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ
使用温度範囲(℃)-55~150
特性耐薬品性、耐熱性、絶縁
最低完全収縮温度(℃)150
こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。
電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。
バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.19MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に
色黒
材質ノンハロゲンポリオレフィン
長さ(m)10
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA
関連資料SETCチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(SETCチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SETCチューブ).pdf(0.07MB)
収縮率2:1
最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
色透明
長さ(m)1
収縮前内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)4
収縮後肉厚(mm)1.6
1巻(1m)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
収縮率2:1
材質ノンハロゲンポリオレフィン
色白
使用温度範囲(℃)-55~105
規格UL VW-1 600V (E314714)
最低完全収縮温度(℃)100
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄/緑 ストライプ
仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%
規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA
抵抗(Ω)1014.cm
伸び(%)400(熱による劣化後/350)
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)100
引張強度(MPa)14
適合温度(℃)-55~+125
偏心30%
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮率2:1
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など
仕様銅腐食性:腐食なし
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
伸び(%)>400
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
引張強度(MPa)>14
収縮率(%)軸方向:0±5
偏心>30%
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
抵抗値(Ω)>1014.cm
色透明
長さ(m)1
収縮前内径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)2
収縮後肉厚(mm)1.2
1巻(1m)
¥339
税込¥373
当日出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色黒
材質フッ化ビニリデン樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
全長(mm)500
収縮温度(開始)135℃(完了)150℃
収縮率2:1
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.25MB) 指定物質含有有無(0.06MB)
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質クロスリンクポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~110
標準色黒
収縮温度【完全】120℃
収縮率2:1~3:1
色透明
長さ(m)5
収縮前内径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)1.2
収縮後肉厚(mm)1.2
1巻(5m)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。
船舶用ケーブル、自動制御装置などに。
トラスコ品番208-1522
材質ポリオレフィン
色黒
質量(g)11.8
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)4.8
収縮温度80℃
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)1.5
収縮後肉厚(mm)1.0
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料SETCチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(SETCチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SETCチューブ).pdf(0.07MB)
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)‐55~105
収縮開始温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB) 非含有証明書(0.07MB)
最低完全収縮温度(℃)105
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー
材質フッ化エラストマー
使用温度範囲(℃)-55~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料VLチューブカタログ(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ)(0.12MB) 非含有証明書(VLチューブ)(0.06MB)
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。
材質ポリオレフィン
長さ(mm)500
色透明
使用温度範囲(℃)-55~125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.12MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB) 非含有証明書(0.07MB)
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。特長。・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途採用実績。・電子機器、通信、自動車など
材質ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)D:16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB) (0.12MB) (0.07MB)
収縮後内径(Φmm)D1:8
収縮後肉厚(mm)T:0.67
1袋(1m×10本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料CDMチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CDMチューブ).pdf(0.12MB)
1袋(500mm)
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。
ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。
幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質EPDM
規格RoHS
伸び(%)600
引張強度(MPa)7
密度(g/cm3)1.2
関連資料DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
引裂き強度(kN/m)20
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB) (0.12MB) (0.07MB)
150℃の超耐熱熱収縮チューブです。特長。・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。・色は黒、透明がございます。・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
用途採用実績。・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-55~150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB) (0.12MB) (0.06MB)
3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。特長。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など
材質ポリオレフィン
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)D:4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB) (0.12MB) (0.07MB)
収縮後内径(Φmm)D1:1.6
収縮後肉厚(mm)T1:1.1
1袋(5m×5本)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1
2
次へ
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。