収縮チューブ :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

クリア(1)

ブラック(8)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色黒
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
伸び(%)400%
連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)
収縮温度110℃以上
収縮率(%)縦方向/±5%
絶縁耐力20kV/mm以上
収縮率3:01
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
特性絶縁、耐久性、耐環境性
伸び(%)400%
連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)
収縮温度110℃以上
収縮率(%)縦方向/±10%以下
絶縁耐力20kV/mm以上
収縮率3:1~4:1
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
特性柔軟性、難燃性
伸び(%)500%
連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)
収縮温度90℃以上
収縮率(%)縦方向/±5%
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
特性柔軟性
伸び(%)300%
連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)
収縮温度110℃以上
収縮率(%)縦方向/±10%以下
絶縁耐力20kV/mm以上
収縮率4:1以上
薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
特性柔軟性、耐薬品性、難燃性
伸び(%)600%
連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)
収縮温度110℃以上
収縮率(%)縦方向/±5%
絶縁耐力20kV/mm以上
収縮率2:1以上
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
収縮チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。