絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(328)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • エスコ(106)
  • デンカエレクトロン(56)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • Marrow Lin(41)
  • 古河電工パワーシステムズ(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(16)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • HSUN WANG(15)
  • ABB(13)
  • 日本ジッパーチュービング(12)
  • TRUSCO(10)
  • ELPA(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • ユーボン(8)
  • 西日本電線(6)
  • オーム電機(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 1(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(1)
ブラック
ブラック(1)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(1)
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ