絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(331)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • エスコ(106)
  • デンカエレクトロン(54)
  • PANDUIT(パンドウイット)(42)
  • Marrow Lin(41)
  • 古河電工パワーシステムズ(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(16)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • HSUN WANG(15)
  • ABB(13)
  • 日本ジッパーチュービング(12)
  • TRUSCO(10)
  • ELPA(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • 西日本電線(6)
  • オーム電機(5)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(3)
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(1)
ブラック
ブラック(3)
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) ユーボン熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)ユーボン
819税込901
1袋(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1定尺(mm)250
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)ユーボン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上収縮比0.125694444444444
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボンカラー熱収縮チューブ USMCシリーズユーボン
589税込648
1袋(4本)
3日以内出荷
低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁定尺(m)1
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)ユーボン
799税込879特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、防蝕連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮比4.5:1 4:1
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)ユーボン
1,198税込1,318
1袋(4本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン熱収縮チューブ(SMF) スミチューブユーボン
629税込692
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き) ユーボン熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)ユーボン
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1
収縮チューブ