収縮チューブ :「放射線」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(2)
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 定格125℃ 600V(-F) 連続使用温度(℃)-30~125 収縮温度90℃以上 収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224) 収縮比2:1
1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 連続使用温度(℃)-55~110 収縮温度125℃以上 収縮比0.125694444444444
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格300V UL224 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1 定尺(mm)250
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、防蝕 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度135℃以上 収縮比4.5:1 4:1
1本
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格600V UL224 定尺(m)1.2 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1
1袋(4本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格600V UL224 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1
1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)