収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
「色」から絞り込む
熱収縮シールドチューブ興和化成¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応