コンセント/スイッチ/プレート :「スイッチボックス 1個用」の検索結果
関連キーワード
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス
色グリーン
定格20A 300V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプコンセントアップ型F型アップコン
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数6極4心
仕様はさみ込み固定仕様
型丸型
種類モジュラジャック6極4心
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
定格電圧(V)100
機能スイッチスペース付
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
消費電流(mA)定格:5
配線方式信号:2線無極配線方式
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12(無極性)
タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレートスイッチプレート
適合ボックス1コ用スイッチボックス
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)
仕様ブランクチップ付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
検知方式熱戦レベル変化分検知
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
検知可能速度(m/s)0.3~1
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットホワイト
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100
色マットブラック
取付場所壁
使用場所内玄関
負荷容量1.2A 100V AC
消費電力(W)0.05
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体スイッチ方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
定格電圧(V)AC100
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS5コ用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
定格電圧(V)AC100
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
質量(kg)0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
設定方式24時間式
停電補償時間出荷後約10年
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8
質量(kg)1
取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
入力電源(V)AC100 50/60Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)
スイッチ数2
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。
ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他
接点入力方式無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。