コンセント/スイッチ/プレート :「トイレ 換気扇 タイマー」の検索結果
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様照明・換気扇連動形換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格電流(A)(照明)2、(換気扇)1
適合プレートラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
仕様3A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
色マットホワイト
消費電力(W)1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)-10~40
回路方式片切
仕様10A 100V AC
結線方式ねじなし端子
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。