コンセント/スイッチ/プレート :「パナソニック 埋込取付枠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1個
60 税込66
当日出荷

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取付枠
材質亜鉛鋼板
1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
仕様金属枠 種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
529 税込582
3日以内出荷

用途標準プレート 材質耐食アルミニウム合金 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ホワイト タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子
1個
269 税込296
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
389 税込428
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
459 税込505
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用) コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
439 税込483
5日以内出荷

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
439 税込483
3日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
789 税込868
3日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113・WF7005等 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
629 税込692
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレート
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ)100以下 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格10A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式常開形(a接点) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間購入日より1年間 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ)100以下
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数8極8心 伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠 マットグレー 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
1セット
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし マットホワイト
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)