信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能W(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能F(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能H(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能B(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
ライトコントロールPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
信号無線ライコン・BPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
信号無線ライコン・WPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
信号無線ライコンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)色マットブラック取付場所壁使用場所廊下・階段・内玄関消費電流(mA)定格:5配線方式信号:2線無極配線方式適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)使用周囲温度(℃)-10~40結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
信号線式ライコンロータリーPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
埋込光線式ワイヤレス受信器Panasonic(パナソニック)当日出荷
定格±24V 15mA仕様フル2線信号出力形・天井取付形配線方式2線無極性配線方式
信号変換インターフェース・信号線式LR用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号変換インターフェース信号線式LED用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号線式ライコンスライドPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3