コンセント/スイッチ/プレート :「換気扇 枠」の検索結果
関連キーワード
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色ホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)
色マットホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用
材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)
消費電力(W)0.25
定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC
速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)
使用周囲温度(℃)-10~+35
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用
適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列
開閉回数(回)100000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠
色マットホワイト
消費電力(W)0.8
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)照明:1、換気扇:1
適合プレートスイッチプレート・1連用
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。