6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)照明器具 EE45534S オプション
庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形 種別自動点滅器(EEスイッチ) ホワイトシルバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)3 回路方式一体方式、点灯照度調整機能付 結線方式電源プラグ式 負荷容量AC100V3A 動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷