コンセント/スイッチ/プレート :「設定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小形パターン・グループ設定器
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用) 機能ワイヤレスアドレス設定機能 配線方式2線無極性配線方式
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類親器 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合子器WRT3125 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類子器 使用温度範囲-10℃~40℃ 適合規格親機:WRT3124 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA)320 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パーティション子器
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付) クールホワイト 機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)