フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)アース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
F型アップコン 電源用 抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
F型アップコン 電源用 アース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
F型アップコン(住宅用) 電源用アース付1コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)4日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口型角型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
F型アップコン アース付1コロPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口型角型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980
汎用リールカナレ電気税込¥74,778~¥67,980~