1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品施工説明書×1枚、F型接栓(5C用)×3個、タッピンねじ×2本、トラスねじ×3本、Pタイトねじ×4本、取付金具×2個、同軸ケーブル(50cm)(分配器接続用)×1本 質量(kg)約0.55 使用温度範囲(℃)0~40 出力(出力端子)1出力:分配器接続端子、(出力モニタ端子)1出力:レベル確認/調整用 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6 定格入力電圧(V)AC100 入力(混合入力)1入力:BS・110度CS / UHF / CATV / 光ファイバサービス、(別入力)2入力:BS・110度CS とUHF / CATV / 光ファイバサービス 電源コード(m)1 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 適合電線【TV配線用】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【TV配線用】F型接栓式
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング