コンセント/スイッチ/プレート :「CAT.5」の検索結果
関連キーワード
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕
トラスコ品番799-9402
定格電流(A)-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数8極8心
規格CAT5E
耐熱性70℃
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型
色セラミックホワイト
規格CAT5E
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
色セラミックホワイト
タイプ「LAN」表示付
規格CAT5E
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色ホワイト
型埋込型
極数8極8心
規格CAT5
表示「LAN」表示付
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色ミルキーホワイト
型埋込型
極数8極8心
規格CAT5
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
極数8極8心
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイト
タイプ埋込型
規格CAT5E
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約3.6
タイプ光コンセント
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。
用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。
仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)最大10
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)
伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps
伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作
対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)
使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。