絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 神保電器(10)
  • 東芝ライテック(2)
  • ELPA(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 河村電器産業(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンセント/スイッチ/プレート :「LED燈」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
739,800税込813,780
1台
90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12Panasonic(パナソニック)
959,800税込1,055,780
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動定格3A100VACタイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形配線方式3線式/4線式定格電圧(V)AC100
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LEDPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
フル2線LED照明・蛍光灯調光TU Panasonic(パナソニック)フル2線LED照明・蛍光灯調光TUPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途分電盤用定格電圧(V)AC100設定方式(アドレス)光アドレス設定式回路数出力回路数:1回路
アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]種別タッチ式・逆位相タイプ使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60回路方式半導体制御方式(トランジスタ)容量(VA)320結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光SWCPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
コンセント/スイッチ/プレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら